Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en acier inoxydable 316 de couleur argent. Il est résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 24 po, une largeur de 0,47 po. Il possède également une résistance à la traction de 250 lb, un verrouillage par crochet en acier inoxydable et une résistance aux rayons UV: température maximale de 1 000 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Classe des attachesService très intensif
Largeur0,47 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction250 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau7 1/2 po
Détectable par détecteur de métalOui
Plage de température-112 degrés à 1 000 degrés Fahrenheit
Épaisseur0,01 po
Matériau de base (attaches de câbles)Métal
Température nominale max.1 000 Degrees F
NormesClassé UL
Conception (attaches de câbles)Standard
Longueur réelle24 po
Longueur nominale24 po
CouleurArgent
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.7,5 po
MatériauAcier inoxydable 316
Température nominale min.-76 Degrees F
Nb de sangles1
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca