!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CABLE, 20,5 PO, ARGENT, 50/PQ

ATTACHE CABLE, 20,5 PO, ARGENT, 50/PQ

TY-RAP

ATTACHE CABLE, 20,5 PO, ARGENT, 50/PQ close
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
ATTACHE CABLE, 20,5 PO, ARGENT, 50/PQ

ATTACHE CABLE, 20,5 PO, ARGENT, 50/PQ

TY-RAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $491.74 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG35PC17
  • N° de modèle du manufacturier LS79520B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService très intensif
  • Largeur0,31 po
  • Style de verrouillageBille de verrouillage
  • Résistance à la traction450 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau6 po
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Plage de température-76 Degrees F à 572 Degrees F
  • Type de l'UL2S
  • Diamètre de lot max.6 po
  • MatériauAcier inoxydable 316
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Nb de sangles1
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 20,5 po
  • Longueur nominale 20-1/2 po
  • Couleur Argent
  • Propriétés de l'attache de câble Ignifuge, identifiable par un détecteur de métal, plénum, résistant aux UV
  • Ininflammabilité Oui
  • Usage extérieur Oui
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,01 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Acier inoxydable
  • Température nominale max. 572 Degrees F
  • Normes CSA 62275 Type 2S, EN 62275, UL 62275, UL E49405