Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en acier inoxydable 304 de couleur argent. Il est ignifuge, reconnu par les détecteurs de métaux, homologué pour plénum et résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes CSA 62275 type 2S, EN 62275, UL/E49405. Il a une longueur de 14,2 po, une largeur de 0,19 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 200 lb, un verrouillage à bille: température maximale de 572 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle14,2 po
Longueur nominale14 1/2 po
CouleurArgent
Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, identifiable par un détecteur de métal, plénum, résistant aux UV
IninflammabilitéOui
Usage extérieurOui
Type de l'UL2S
Diamètre de lot max.4 po
Température nominale max.572 Degrees F
NormesCSA 62275 Type 2S, EN 62275, UL 62275, UL E49405
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,19 po
Style de verrouillageBille de verrouillage
Résistance à la traction200 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
Détectable par détecteur de métalOui
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,01 po
MatériauAcier inoxydable 304
Température nominale min.-76 Degrees F
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca