!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,28 PO LA, ARGENT, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,28 PO LA, ARGENT, PQ DE 100

TY-RAP

SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,28 PO LA, ARGENT, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,28 PO LA, ARGENT, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 12 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,28 PO LA, ARGENT, PQ DE 100

TY-RAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $635.59 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTYS12280PK
  • N° de modèle du manufacturier TYS12-280
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en acier inoxydable 316 de couleur argent. Il est résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes UL. Il a une longueur de 11,8 po, une largeur de 0,28 po. Il possède également une résistance à la traction de 250 lb, un verrouillage par crochet en acier inoxydable et une résistance aux rayons UV: température maximale de 1 000 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService très intensif
  • Largeur0,28 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction250 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Plage de température-112 degrés à 1 000 degrés Fahrenheit
  • Épaisseur0,01 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Métal
  • Température nominale max.1 000 Degrees F
  • NormesClassé UL
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 11,8 po
  • Longueur nominale 12 po
  • Couleur Argent
  • Propriétés de l'attache de câble Résistant aux UV
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Non
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 4 po
  • Matériau Acier inoxydable 316
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Nb de sangles 1
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)