!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CABLE, 10 PO, ARGENT, 10/PQ

ATTACHE CABLE, 10 PO, ARGENT, 10/PQ

TY-RAP

ATTACHE CABLE, 10 PO, ARGENT, 10/PQ close
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
ATTACHE CABLE, 10 PO, ARGENT, 10/PQ

ATTACHE CABLE, 10 PO, ARGENT, 10/PQ

TY-RAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.50 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG6JE37
  • N° de modèle du manufacturier SS1025010
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService très intensif
  • Largeur0,25 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction200 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau2 po
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Plage de température-112 à 1 000 Degrees F
  • Type de l'UL21
  • Diamètre de lot max.2 po
  • MatériauAcier inoxydable 304
  • Température nominale min.-112 Degrees F
  • Nb de sangles1
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 10 po
  • Longueur nominale 10 po
  • Couleur Argent
  • Propriétés de l'attache de câble Identifiable par un détecteur de métal, résistant aux UV
  • Ininflammabilité Oui
  • Usage extérieur Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,01 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Acier inoxydable
  • Température nominale max. 1 000 Degrees F
  • Normes Homologué UL