!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCARTEUR CÂBLE FOURCHE, FENTE 6 PO LA, 2,25 PO L, 3 PO LA, POLYPROPYLÈNE, ROUGE, PQ DE 20

ÉCARTEUR CÂBLE FOURCHE, FENTE 6 PO LA, 2,25 PO L, 3 PO LA, POLYPROPYLÈNE, ROUGE, PQ DE 20

GARDNER BENDER

ÉCARTEUR CÂBLE FOURCHE, FENTE 6 PO LA, 2,25 PO L, 3 PO LA, POLYPROPYLÈNE, ROUGE, PQ DE 20 close
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
ÉCARTEUR CÂBLE FOURCHE, FENTE 6 PO LA, 2,25 PO L, 3 PO LA, POLYPROPYLÈNE, ROUGE, PQ DE 20

ÉCARTEUR CÂBLE FOURCHE, FENTE 6 PO LA, 2,25 PO L, 3 PO LA, POLYPROPYLÈNE, ROUGE, PQ DE 20

GARDNER BENDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.98 / PAQUET de 20
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
  • N° article WWG6LVJ2
  • N° de modèle du manufacturier MCS-20W
  • N° de classification normalisée des produits et services 44122107
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Cette entretoise de câble à fourche est en polypropylène et est rouge. De plus, elle répond aux normes RoHS. Elle a une longueur de 2,25 po, une largeur de 3 po et une hauteur de 2,25 po.

Spécifications techniques

  • ArticleEntretoise de câble de fourche
  • Largeur de fente6 po
  • Méthode de montageClou intégré
  • CouleurRouge
  • Largeur3 po
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température nominale max.Non déterminée
  • Type de pince Entrée latérale
  • Hauteur des fentes 2,80 po
  • Matériau Polypropylène
  • Longueur 2,25 po
  • Hauteur 2,25 po
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Non
  • Température nominale min. Non évalué