!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT OE,#12015323,20-18 AWG,4,015 PO,PQ 10

JOINT OE,#12015323,20-18 AWG,4,015 PO,PQ 10

PICO

JOINT OE,#12015323,20-18 AWG,4,015 PO,PQ 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINT OE,#12015323,20-18 AWG,4,015 PO,PQ 10

JOINT OE,#12015323,20-18 AWG,4,015 PO,PQ 10

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.46 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC152BP
  • N° de modèle du manufacturier 152-BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.011 lb

Informations sur le produit

Ce joint de connecteur OE numéro 120153323 présente une température maximale de 125 °C et un matériau de jointure en silicone autolubrifiant. Il est disponible dans une gamme de fils de 20 à 18 AWG et en paquets de 10. Il a une longueur totale de 4,015 pouces. Il dispose d'une norme RoHS.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de câble
  • Matériau d'isolationSilicone
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Largeur d'onglet0,285 po
  • NormesRoHS
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Longueur de bande7,25 mm
  • Couleur d'isolation Vert
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille maximale du fil 20 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Type d'isolation Silicone
  • Longueur hors tout 0,285 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande