!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

KNIPEX

COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM close
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
COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

COUPE-CABLE CLIQ,3 ETAGES,1200MCM

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $743.49 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9532-320
  • N° de modèle du manufacturier 95 32 320
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 370
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-câble Knipex
  • CaractéristiquesRobuste. Facile à utiliser. Entraînement à cliquet stable et innovant, pour les câbles d'un diamètre maximal de 60 mm, manipulation facile grâce à son faible poids (825 g) et à sa construction compacte (320 mm de long): également utilisable dans des endroits confinés, coupe de câbles en cuivre et en aluminium d'un diamètre maximal de 60 mm d'une seule main ou de deux mains, bords de coupe trempés, rectifiés avec précision, coupe lisse et nette sans écrasement, pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins (ne convient pas pour les fils d'acier et les câbles métalliques), entraînement à cliquet innovant à trois niveaux avec forte démultiplication pour une coupe facile à une ou deux mains, poignée fixe avec zone d'appui pour poser la pince lors de la coupe, acier à outils spécial de haute qualité, forgé, trempé à l'huile
  • Longueur hors tout320 mm
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Normes ASTM
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)