!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ALUMINIUM, 3 PO LONGUEUR, 2 PO LARGEUR, GRIS

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ALUMINIUM, 3 PO LONGUEUR, 2 PO LARGEUR, GRIS

KILLARK

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ALUMINIUM, 3 PO LONGUEUR, 2 PO LARGEUR, GRIS close
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
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ALUMINIUM, 3 PO LONGUEUR, 2 PO LARGEUR, GRIS

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, ALUMINIUM, 3 PO LONGUEUR, 2 PO LARGEUR, GRIS

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 319,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLMC2
  • N° de modèle du manufacturier MC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121431
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit étanche aux liquides
  • Taille standard3/4 po
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexionDroite
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Groupes A, B, C, D, Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G, Classe III, Division 1 et 2
  • Type de raccord de conduitPresse-étoupe
  • Cosse externe de mise à la terreNon
  • Hauteur hors tout2 po
  • Largeur hors tout2 po
  • Isolation Non
  • Type de conduit compatible Câble métallique gainé
  • Matériau Aluminium
  • À utiliser avec Câble métallique gainé
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 3/4 po
  • Style connecteur Droite
  • Longueur de maille Sans filet de protecteur de cordon
  • Longueur hors tout 3 po
  • Normes Répertorié UL