!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, FAISCEAU MAX. 0,52 PO, FENTE 0,52 PO LA, 1 PO LO, 1 PO LA, NYLON, NATUREL, PQ DE 25

SERRE-CÂBLES, FAISCEAU MAX. 0,52 PO, FENTE 0,52 PO LA, 1 PO LO, 1 PO LA, NYLON, NATUREL, PQ DE 25

APPROVED VENDOR

SERRE-CÂBLES, FAISCEAU MAX. 0,52 PO, FENTE 0,52 PO LA, 1 PO LO, 1 PO LA, NYLON, NATUREL, PQ DE 25 close
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
SERRE-CÂBLES, FAISCEAU MAX. 0,52 PO, FENTE 0,52 PO LA, 1 PO LO, 1 PO LA, NYLON, NATUREL, PQ DE 25

SERRE-CÂBLES, FAISCEAU MAX. 0,52 PO, FENTE 0,52 PO LA, 1 PO LO, 1 PO LA, NYLON, NATUREL, PQ DE 25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.93 / PAQUET de 25
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
  • N° article GGE6EEF5
  • N° de modèle du manufacturier 6EEF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de câble
  • Largeur de fente0,52 po
  • Méthode de montageSoutien adhésif
  • MatériauNylon 6/6
  • Longueur1,00 po
  • Hauteur0,68 po
  • NormesUL 94 V-2
  • IninflammabilitéOui
  • Usage extérieurNon
  • Température nominale min.-25 Degrees F
  • Type de pince Entrée latérale
  • Hauteur des fentes 0,70 po
  • Style de montage adhésif Clip en C
  • Couleur Naturel
  • Largeur 1 po
  • Diamètre de lot max. 0,52 po
  • Type d'adhésif Auto-adhésif 3M
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température nominale max. 85 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)