!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE, JAUNE, FERMETURE AUTO, 60 GAL

ARMOIRE, JAUNE, FERMETURE AUTO, 60 GAL

JAMCO

ARMOIRE, JAUNE, FERMETURE AUTO, 60 GAL close
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
ARMOIRE, JAUNE, FERMETURE AUTO, 60 GAL

ARMOIRE, JAUNE, FERMETURE AUTO, 60 GAL

JAMCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,950.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG19T290
  • N° de modèle du manufacturier FS60YP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 430.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Largeur de l'ouverture de porte31 1/4 po
  • Classement au feu ENRésistance au feu
  • Hauteur externe70 po
  • Classe FM6050
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Rouleaux inclusNon
  • Type de verrouCadenas à clé
  • NFPA 30Oui
  • NormesFM, NFPA Code 30, OSHA, UFC 79
  • Nb de tablettes2
  • Capacité de rangement60 gal
  • Type de conteneur de stockagePetits récipients
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Hauteur de l'ouverture de porte 59 3/4 po
  • Type de porte À charnières
  • Profondeur extérieure 34 po
  • Largeur externe 34 po
  • Caractéristiques Les pieds de 4 pouces de haut permettent de déplacer l'unité vide à l'aide d'un chariot élévateur, l'indexation et le verrouillage s'effectuent automatiquement lorsque le lien fusible fond dans des conditions d'incendie à 165 Degrees , les portes se ferment d'elles-mêmes.
  • Comprend (2) Clés, poignée encastrée verrouillable, signalisation de sécurité en grandes lettres rouges, deux évents pare-flammes de 2 pouces
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Matériau Acier
  • NFPA 400 Non
  • Nb de portes 2
  • Type de stockage de sécurité Armoire
  • Type de produit chimique de stockage Armoire résistante au feu
  • Construction murale Construction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .