!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE,JAUNE,FERMETURE AUTO,15 GAL

ARMOIRE,JAUNE,FERMETURE AUTO,15 GAL

JAMCO

ARMOIRE,JAUNE,FERMETURE AUTO,15 GAL close
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
ARMOIRE,JAUNE,FERMETURE AUTO,15 GAL

ARMOIRE,JAUNE,FERMETURE AUTO,15 GAL

JAMCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,620.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG49R163
  • N° de modèle du manufacturier BU15YP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 163.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de sécurité pour produits inflammables
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Largeur de l'ouverture de porte39 po
  • Classement au feu ENRésistance au feu
  • Hauteur externe22 po
  • Classe FM6050
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Rouleaux inclusNon
  • Type de verrouCadenas à clé
  • NFPA 30Oui
  • NormesFM, NFPA Code 30, OSHA, UFC 79
  • Nb de tablettes0
  • Capacité de rangement15 gal
  • Type de conteneur de stockagePetits récipients
  • Format de l'armoire Plan de travail
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Hauteur de l'ouverture de porte 18 po
  • Type de porte À charnières
  • Profondeur extérieure 18 po
  • Largeur externe 43 po
  • Caractéristiques Seuil étanche de 2 pouces pour contenir les fuites, charnières soudées robustes de 4 pouces avec goupilles en laiton pour une utilisation durable, portes dotées d'un système de verrouillage en 3 points et de bords arrondis, signalisation de sécurité en grandes lettres rouges, deux évents pare-flammes de 2 pouces.
  • Comprend (2) Clés, pieds de mise à niveau réglables, connecteur de mise à la terre, poignée encastrée verrouillable, signalisation de sécurité en grandes lettres rouges, deux évents pare-flammes de 2 pouces
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Matériau Acier
  • NFPA 400 Non
  • Nb de portes 2
  • Type de stockage de sécurité Armoire
  • Type de produit chimique de stockage Armoire résistante au feu
  • Construction murale Construction de calibre 18, double paroi avec vide d'air de 1 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .