!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 1/8 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L

GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 1/8 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L

STANLEY

GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 1/8 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L close
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
GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 1/8 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L

GENERAL PURPOSE CABINET SLOTTED SCREWDRIVER, 1/8 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.37 / each
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
  • N° article WWG53JT14
  • N° de modèle du manufacturier 66-116-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 8½ inches and is not insulated. The plastic handle is 2 inch long, and is black/grey. It meets the standards for ASME B107.600. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is chrome finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Diameter0.25 in
  • Tip Size1/8 in
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size#2
  • Handle Length2 in
  • InsulatedNot Insulated
  • Measurement TypeSAE
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Shank CoatingChrome
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • Slotted Screwdriver Tip ShapeCabinet
  • Tether ReadyTether Ready
  • Overall Length 8 1/2 in
  • Screwdriver Style General Purpose Cabinet Slotted
  • Shank Length 6 in
  • Tip Style Slotted
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Handle Colour Black, Grey
  • Handle Material Plastic
  • Magnetized Tip Not Magnetized Tip
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Finish Chrome
  • Shank Shape Round
  • Standards ASME B107.600
  • Tip Finish Black Oxide
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche