!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC 50 A 1

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC 50 A 1

WINSMITH

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC 50 A 1 close
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
REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC 50 A 1

REDUCTEUR C-FACE 56C/140TC 50 A 1

WINSMITH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,511.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GAR7
  • N° de modèle du manufacturier E26MWNS, 50:1, 56C/140TC
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.9 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseFace en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min)35
  • Diamètre d'alésage1-1/4 po
  • Charge en en porte-à-faux1 025 lb
  • HP d'entrée max.1
  • Couple de sortie à 1/2 HP741 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP1 481 po-lb
  • RotationRéversible
  • Matériau de boîtierFonte
  • Dia. d'arbre de sortie1-1/4 po
  • Entrée (tr/min) 1725
  • Serpentin, distance centrale 2,63 po
  • Carcasse 56C/140TC
  • Rapport nominal 50:1
  • Couple de sortie max. 1 481 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 1 111 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie double
  • Hauteur d'arbre de sortie 3-1/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)