Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture de sécurité de taille moyenne à demi-monture avec protection UV ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles bifocales transparentes en polycarbonate antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,50 et d’une charnière à ressort. Les lunettes unisexes à usage général ont des branches noires en nylon/polycarbonate avec embouts réglables de 93 mm. Elles comprennent une loupe et un coussinet de nez.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture bifocales
Longueur du bras réglableOui
Couleur du brasNoir
Type d'embout du brasRéglable
Emplacement de la dioptrieFond
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Fonction de la lentilleBifocales
Détectable par détecteur de métalOui
SérieSans objet
Largeur de branche à branche5 1/2 po
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Coussinet de nez ajustableNon
Matériau de brasNylon, polycarbonate
Protection diélectriqueNon
Force de dioptrie+2,50
Désignation pour les petites têtesNon évalué pour les petites têtes
Matériau de la carcasseNylon
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend des bras rembourrésNon
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI Z87.1-2015
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Revêtement de lentilleAnti-rayures
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca