!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, VINYLE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,807 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, VINYLE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,807 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, VINYLE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,807 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, VINYLE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,807 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, VINYLE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,807 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.15 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE24C879
  • N° de modèle du manufacturier 24C879
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle avec manchon en cuivre
  • Finition des contactsÉtain
  • Style de déconnexionOnglet
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Type d'isolationVinyle
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de coutureAbouté
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Taille du barilStandard
  • Orientation de la connexionDroite
  • Longueur de bande1/4 po
  • Diamètre intérieur du baril 0,067 po
  • Matériau des contacts Laiton
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 0,807 po
  • Normes Répertorié UL/cUL
  • Largeur d'onglet 0,187 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Diamètre extérieur du baril 0,157 po
  • Style du baril Sertissage
  • Courant 10 A
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)