!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 5

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 5

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 5 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 5

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 5

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.01 / PAQUET de 5
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
  • N° article PIC1110-14
  • N° de modèle du manufacturier 1110-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce connecteur bout à bout à fils multiples pour sceller entre les fils et réaliser une connexion étanche permanente. Ce connecteur a un calibre de 20 à 18, avec un rapport de rétraction de quatre pour un et une température de rétraction de 121C. Conçu pour supporter une température de -55 à 110C. Disponible par paquet de 5.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Couleur d'isolationNu
  • Type de connexion Sertissage
  • Température maximale de fonctionnement 230 Degrees F