!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 100

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT FILS MULTIPLES, THERMORÉTRACTABLE, TEMP RETRACTION 121C, CAL 20-18, PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.55 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1110-36
  • N° de modèle du manufacturier 1110-36
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.425 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur bout à bout thermorétractable est fourni avec un adhésif pour sceller entre plusieurs fils et réaliser une connexion étanche permanente. Ce connecteur a un tiret de couleur pour indiquer le calibre de 20 à 18 et a des bandes de couleur pour une référence facile sur la matrice de sertissage à utiliser. Conçu pour supporter des températures de -55C à 110C avec une température de rétraction de 121C. Disponible par paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Couleur d'isolationNu
  • Type de connexion Thermorétractable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande