!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.66 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2600CS
  • N° de modèle du manufacturier 2600-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Informations sur le produit

Fixez vos fils connectés à l'aide de ce connecteur d'épissure brasé. Cette épissure non isolée et sans soudure est fabriquée en alliage de cuivre 110 avec une plaque d'étain électrolytique, utile pour les fils solides ou toronnés. Il a un calibre de fil de 22 à 18. Disponible par paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationAucun
  • Taille maximale du fil18 AWG
  • Finition du corpsÉtamé
  • Style de coutureSans joint
  • Couleur d'isolation Nu
  • Type d'isolation Non isolé
  • Taille minimale du fil 22 AWG
  • Matériau du corps Cuivre
  • Conforme à la directive RoHS Oui