!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, RETRAIT SOUDURE, 600 V, 105C, BLEU, CAL 16-14, PQ 25

CONNECTEUR BOUT BOUT, RETRAIT SOUDURE, 600 V, 105C, BLEU, CAL 16-14, PQ 25

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, RETRAIT SOUDURE, 600 V, 105C, BLEU, CAL 16-14, PQ 25 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, RETRAIT SOUDURE, 600 V, 105C, BLEU, CAL 16-14, PQ 25

CONNECTEUR BOUT BOUT, RETRAIT SOUDURE, 600 V, 105C, BLEU, CAL 16-14, PQ 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.84 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC6800CS
  • N° de modèle du manufacturier 6800-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.054 lb

Informations sur le produit

Connectez vos fils en toute sécurité à l'aide de ce connecteur bout à bout à soudure rétractable. Le tube en polyoléfine translucide est doté d'un revêtement adhésif pour créer un joint étanche et d'une soudure pré-mesurée pour une installation facile. Ce connecteur bleu a un calibre de 16 à 14 et est évalué à 600 volts et 105C. Disponible par paquet de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Couleur d'isolationBleu
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Type de connexion Brasure
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Style de terminaison Brasure
  • Matériau du corps Polyoléfine