!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,5 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,5 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PICO

MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,5 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,5 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

MANCHON CONNECTEUR, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,5 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.10 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC5900C
  • N° de modèle du manufacturier 5900-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.357 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Température maximale de fonctionnement230 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • NormesUL
  • Longueur hors tout1,5 po
  • Style de coutureAbouté
  • Finition du corpsÉtamé
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Type de connexion Thermo-rétractable
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Style de terminaison Thermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre intérieur du baril 0,196 po
  • Matériau du corps Cuivre