!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE,PLAGE DE TEMP -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 3/8 PO,NR,FER/MÉT MALLÉABLE

DOUILLE,PLAGE DE TEMP -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 3/8 PO,NR,FER/MÉT MALLÉABLE

FAIRVIEW

DOUILLE,PLAGE DE TEMP -65  ° F À 250  ° F,1/2 X 3/8 PO,NR,FER/MÉT MALLÉABLE close
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
DOUILLE,PLAGE DE TEMP -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 3/8 PO,NR,FER/MÉT MALLÉABLE

DOUILLE,PLAGE DE TEMP -65 ° F À 250 ° F,1/2 X 3/8 PO,NR,FER/MÉT MALLÉABLE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.14 / CHAQUE
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
  • N° article FARBI110MC-DC
  • N° de modèle du manufacturier BI-110MC-DC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Cette douille a une taille de tuyau de 1/2 x 3/8 pouces. La douille a une plage de température de -65 ℉ à 250 ℉ et est fabriquée en fonte malléable noire.

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague
  • Pression de vapeur max.3 000 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague