!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ X 1/8 PO,LAITON,MÉTAL

DOUILLE,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ X 1/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

DOUILLE,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ X 1/8 PO,LAITON,MÉTAL close
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
DOUILLE,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ X 1/8 PO,LAITON,MÉTAL

DOUILLE,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,¼ X 1/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.81 / CHAQUE
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
  • N° article FAR110BA
  • N° de modèle du manufacturier 110-BA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette douille est fabriquée en métal et en laiton. Il a une plage de température de -65°F à 250°F et une pression maximale de 1 200 lb/po2. Elle a une taille de tuyau de ¼ x 1/8 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)