!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOYEU ADAPT 1/2 X 3/8 PO FILETE

MOYEU ADAPT 1/2 X 3/8 PO FILETE

APPROVED VENDOR

MOYEU ADAPT 1/2 X 3/8 PO FILETE close
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
MOYEU ADAPT 1/2 X 3/8 PO FILETE

MOYEU ADAPT 1/2 X 3/8 PO FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1MNJ7
  • N° de modèle du manufacturier 1MNJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBagues
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • NormesANSI B1.20.1, ASME B16.11 et SA105, et ASTM A105
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)