!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU DE CORDON ÉLASTIQUE,P/ CROCHET EN FIL RÉGULIER/CROCHET EN POLYCARBONATE,NR,100 PI X 1/2 PO

ROULEAU DE CORDON ÉLASTIQUE,P/ CROCHET EN FIL RÉGULIER/CROCHET EN POLYCARBONATE,NR,100 PI X 1/2 PO

B. ERICKSON

ROULEAU DE CORDON ÉLASTIQUE,P/ CROCHET EN FIL RÉGULIER/CROCHET EN POLYCARBONATE,NR,100 PI X 1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU DE CORDON ÉLASTIQUE,P/ CROCHET EN FIL RÉGULIER/CROCHET EN POLYCARBONATE,NR,100 PI X 1/2 PO

ROULEAU DE CORDON ÉLASTIQUE,P/ CROCHET EN FIL RÉGULIER/CROCHET EN POLYCARBONATE,NR,100 PI X 1/2 PO

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESN05297
  • N° de modèle du manufacturier 05297
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Informations sur le produit

Ce cordon élastique en bobine en vrac est idéal pour créer des longueurs personnalisées. Ce cordon noir mesure 100 pieds par 1/2 pouces et doit être utilisé avec des crochets métalliques réguliers ou des crochets réglables en polycarbonate.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleaux en Vrac - Noir
  • CouleurNoir
  • Type d'extrémité Élastique
  • Comprend Élastique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande