!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDON ÉLASTIQUE,P/ BÂCHES,USAGE INT,NR/JNE,18 PO X 10 MM,POLY

CORDON ÉLASTIQUE,P/ BÂCHES,USAGE INT,NR/JNE,18 PO X 10 MM,POLY

B. ERICKSON

CORDON ÉLASTIQUE,P/ BÂCHES,USAGE INT,NR/JNE,18 PO X 10 MM,POLY close
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
CORDON ÉLASTIQUE,P/ BÂCHES,USAGE INT,NR/JNE,18 PO X 10 MM,POLY

CORDON ÉLASTIQUE,P/ BÂCHES,USAGE INT,NR/JNE,18 PO X 10 MM,POLY

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 21,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ESN06802
  • N° de modèle du manufacturier 06802
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce cordon élastique robuste est conçu pour être utilisé avec des bâches. Ce cordon mesure 18 pouces sur 10 millimètres et est fabriqué à partir d'un tissu en polyester résistant. Ce cordon noir est doté de crochets métalliques épais avec une finition bichromatée jaune.

Spécifications techniques

  • ArticleTendeur élastique
  • Type d'extrémitéCrochets en « S »
  • CouleurNoir
  • Matériau du cordon élastique Caoutchouc
  • Longueur du crochet 3-1/4 po
  • Comprend Crochets et Sangles