!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT ETOILE BUNA N L190 5000 T/M

INSERT ETOILE BUNA N L190 5000 T/M

DAYTON

INSERT ETOILE BUNA N L190 5000 T/M close
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
INSERT ETOILE BUNA N L190 5000 T/M

INSERT ETOILE BUNA N L190 5000 T/M

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGF29HZ06
  • N° de modèle du manufacturier 29HZ06
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsBuna N
  • Régime max. (tr/min)5 000
  • Puissance nominale (HP) à 1 200 tr/min32.4
  • Puissance nominale (HP) à 3 600 tr/min97.22
  • Désalignement parallèle max. (po)0.015
  • Plage de diamètre d'arbre (po)3/4 - 2-1/8
  • Longueur (po)0,866
  • Hauteur (po)4,469
  • Taille - embrayage à griffes L190
  • Couple nominal 1 702 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 2.70
  • Puissance nominale (HP) à 1 800 tr/min 48.6
  • Poids de coupleur (lb) 0.29
  • Désalignement angulaire max. 1 Degrees
  • Couleur Noir
  • Largeur (po) 4,469
  • Accepte 1 Degrees de désalignement angulaire et 0,015 po de désalignement parallèle