!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROISILLON BUNA N L090/L095 7000

CROISILLON BUNA N L090/L095 7000

DAYTON

CROISILLON BUNA N L090/L095 7000 close
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
CROISILLON BUNA N L090/L095 7000

CROISILLON BUNA N L090/L095 7000

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGF29HZ08
  • N° de modèle du manufacturier 29HZ08
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsBuna N
  • Régime max. (tr/min)7 000
  • Puissance nominale (HP) à 1 200 tr/min2.74/3.69
  • Puissance nominale (HP) à 3 600 tr/min8.23/11.08
  • Désalignement parallèle max. (po)0.015
  • Plage de diamètre d'arbre (po)1/4 - 17/16 - 1-1/8
  • Longueur (po)0,441
  • Hauteur (po)2,087
  • Taille - embrayage à griffes L090/L095
  • Couple nominal 315 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 0.23/0.30
  • Puissance nominale (HP) à 1 800 tr/min 4.11/5.54
  • Poids de coupleur (lb) 0.036
  • Désalignement angulaire max. 1 Degrees
  • Couleur Noir
  • Largeur (po) 2,087
  • Accepte 1 Degrees de désalignement angulaire et 0,015 po de désalignement parallèle