!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLE,16-14 AWG,600 V,BLEU,0,157 PO,4,409 PO LONG,NYL,PQ 50

BALLE,16-14 AWG,600 V,BLEU,0,157 PO,4,409 PO LONG,NYL,PQ 50

PICO

BALLE,16-14 AWG,600 V,BLEU,0,157 PO,4,409 PO LONG,NYL,PQ 50 close
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
BALLE,16-14 AWG,600 V,BLEU,0,157 PO,4,409 PO LONG,NYL,PQ 50

BALLE,16-14 AWG,600 V,BLEU,0,157 PO,4,409 PO LONG,NYL,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.71 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC3058-15
  • N° de modèle du manufacturier 3058-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Informations sur le produit

Il a un placage électro-étamé et une tension maximale de 600. Cette déconnexion rapide femelle classée 22-18 AWG est livrée en paquet de 100. Il a une languette de 0,187 pouce. La borne de fil isolé est fabriquée en cuivre pour une conductivité électrique maximale. Le manchon isolé en vinyle nu offre une bonne résistance.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur rond
  • Type d'isolationNylon
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Longueur hors tout 4,40 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)