!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 10 MM X 10 MM

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 10 MM X 10 MM

LEGRIS

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 10 MM X 10 MM close
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
RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 10 MM X 10 MM

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 10 MM X 10 MM

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.23 / CHAQUE
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
  • N° article LGR36161000
  • N° de modèle du manufacturier 3616 10 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union de traversée
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord de traversée droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout48 mm
  • Finition/revêtementNickelé
  • Matériau du tube compatibleCuivre, fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide, acier inoxydable
  • Système de mesureMétrique
  • Application Transformation des aliments, détergents agressifs, eau non potable, huiles, vapeur
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes 2011/65/CE, ASTM B733-04, DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 94/9/CE (ATEX), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH), RG : 1935/2004/CE, RG : 21CFR (approuvé par la FDA), UL 94 V-0, USDA NSF H1 : Graisse
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale 28 po de mercure
  • Pays d’origine Espagne (sous réserve de modification)