!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD-UNION CLOISON, A INSERER, PQ10

RACCORD-UNION CLOISON, A INSERER, PQ10

PARKER

RACCORD-UNION CLOISON, A INSERER, PQ10 close
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
RACCORD-UNION CLOISON, A INSERER, PQ10

RACCORD-UNION CLOISON, A INSERER, PQ10

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.82 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5UMX5
  • N° de modèle du manufacturier 6316 60 00WP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union de traversée
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord de traversée droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • CouleurBlanc
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Matériau du tube compatiblePolyéthylène
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistance mécanique
  • Application Boissons, dioxyde de carbone, transformation des aliments, eau potable, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 1 21/32 po
  • Normes Approuvé par la FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service 35 degrés F
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)