!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, LONGUEUR 1 15/32 PO

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, LONGUEUR 1 15/32 PO

AIGNEP USA

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, LONGUEUR 1 15/32 PO close
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
RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, LONGUEUR 1 15/32 PO

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, LONGUEUR 1 15/32 PO

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.03 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUT8
  • N° de modèle du manufacturier 50050N-8-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union de traversée
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord de traversée droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord8 mm
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.160 degrés F
  • NormesISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatibleFEP, polyamide 11, polyamide 12, polyamide 6, polyéthylène, polyuréthane, PTFE
  • Matériau de l'anneau de déclenchementCaoutchouc
  • Type de joint de filetageNBR
  • Application Air, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 8 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout 1 15/32 po
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)