!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : ACIER INOXYDABLE 316, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 4 MM X 4 MM

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : ACIER INOXYDABLE 316, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 4 MM X 4 MM

SMC

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : ACIER INOXYDABLE 316, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 4 MM X 4 MM close
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
RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : ACIER INOXYDABLE 316, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 4 MM X 4 MM

RACCORD UNION DE TRAVERSÉE : ACIER INOXYDABLE 316, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 4 MM X 4 MM

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19F704
  • N° de modèle du manufacturier KQG2E04-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union de traversée
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord de traversée droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord4 mm
  • Classe de matériau316
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout32,41 mm
  • NormesNormes actuelles de la loi sur l'hygiène alimentaire, RoHS
  • Température minimale de service41 degrés F
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air, eau non potable, vapeur
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 4 mm
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Couleur Argent
  • Températures de service max. 302 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Matériau du tube compatible FEP, nylon, PFA, polyoléfine, polyuréthane, nylon doux
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)