!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE

AMPOULE

GE LIGHTING

AMPOULE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE

AMPOULE

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$3.30 / CHAQUE

Votre prix : 13,19 $ / CHAQUE
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
  • N° article GEL862
  • N° de modèle du manufacturier 862
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens754 lm
  • Tension (V)12,8 V
  • Durée de vie nominale1 900 h
  • Couleur de lumièreTransparent
  • Longueur hors tout2 11/16 po
  • Ampères2 930 mA
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PGJ13)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Numéro de série 862
  • Puissance (W) 37 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 13/32 po
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)