!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AM POULE DEL 1157 DBL FIL AMBRE

AM POULE DEL 1157 DBL FIL AMBRE

HAMSAR

AM POULE DEL 1157 DBL FIL AMBRE close
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
AM POULE DEL 1157 DBL FIL AMBRE

AM POULE DEL 1157 DBL FIL AMBRE

HAMSAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 210,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HSR84176A
  • N° de modèle du manufacturier 84176A
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Fini de l'ampouleAmbre
  • Forme de l'ampouleS8
  • Numéro de série1157
  • Puissance (W)1,4 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule90 jours
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
  • Boîtier d'ampoule Polycarbonate
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 8 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)