!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE 200W INTERIEUR DEPOLI 25936

AMPOULE 200W INTERIEUR DEPOLI 25936

GE LIGHTING

AMPOULE 200W INTERIEUR DEPOLI 25936 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE 200W INTERIEUR DEPOLI 25936

AMPOULE 200W INTERIEUR DEPOLI 25936

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$3.51 / CHAQUE

Votre prix : 7,02 $ / CHAQUE

Qté min 60 = 210,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL200A2199IF130
  • N° de modèle du manufacturier 200A2199IF130
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule 200 W intérieur dépoli
  • Forme de l'ampouleA21
  • Température de couleur2 800 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série200A21/99/IF
  • Puissance (W)200
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'énergie
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Lumens 3 250
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 130 V
  • Durée de vie nominale 2 500 h
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 5-3/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 2-5/8 po