!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI AMPOULE,13 DEL,360 ° ,HORS ROUTE,1156,0.12 A,BAÏONNETTE SC,GRIS/CLAIR,PC

MINI AMPOULE,13 DEL,360 ° ,HORS ROUTE,1156,0.12 A,BAÏONNETTE SC,GRIS/CLAIR,PC

HAMSAR

MINI AMPOULE,13 DEL,360  ° ,HORS ROUTE,1156,0.12 A,BAÏONNETTE SC,GRIS/CLAIR,PC close
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
MINI AMPOULE,13 DEL,360 ° ,HORS ROUTE,1156,0.12 A,BAÏONNETTE SC,GRIS/CLAIR,PC

MINI AMPOULE,13 DEL,360 ° ,HORS ROUTE,1156,0.12 A,BAÏONNETTE SC,GRIS/CLAIR,PC

HAMSAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 174,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HSR84180R
  • N° de modèle du manufacturier 84180R
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette mini ampoule à 13 DEL rouge 1156 dispose d'une sortie de lumière à DEL à 360 degrés, d'un courant nominal de 0.12 amp. et est destinée à une utilisation hors route. Elle est dotée d'une lentille transparente en polycarbonate et d'une extrémité à baïonnette à contact unique, d'une base et d'un centre de montage de base.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule miniature à DEL
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)