!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE M/8,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/THINSULATE

GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE M/8,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/THINSULATE

WATSON GLOVES

GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE M/8,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/THINSULATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE M/8,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/THINSULATE

GANTS BUCKWELD,NIVEAU DE COUP 1,GANTELET,TLE M/8,13 PO L,BRUN,ÉLAN FLEUR SCIÉE/THINSULATE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.62 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9525T08
  • N° de modèle du manufacturier 9525T-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants Buckweld de taille moyenne/huit sont destinés au soudage et aux applications industrielles. Ces gants bruns de 13 pouces ont une manchette à gantelet, un pouce droit et une coupe de niveau 1. Ces gants coupe française non enduits sont en élan à grain fendu avec une doublure en Thinsulate.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantFrançaise
  • Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Couleur du cuirHavane
  • Matériau de paumeCuir refendu de wapiti
  • Série9525T
  • Matériau des couturesKevlar
  • Taille - alphabétiqueM
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau de poignet Cuir refendu de wapiti
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Renforcement en cuir de l'empiècement au pouce et au dos de la main gauche pour plus de solidité et de protection, protection dans les applications à faible chaleur, port souple et confortable
  • Matériaux du gant C100 Thinsulate, cuir de wapiti, Kevlar
  • Isolation Oui
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Régions renforcées Entredoigt-index renforcé
  • Normes ANSI/ISEA Résistance aux coupures 1
  • Style de pouce Droit
  • Taille - Numérique 8
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande