!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RATELIER OUTILLAGE P/CAMION NACELLE,GRIS

RATELIER OUTILLAGE P/CAMION NACELLE,GRIS

ARSENAL BY ERGODYNE

RATELIER OUTILLAGE P/CAMION NACELLE,GRIS close
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
RATELIER OUTILLAGE P/CAMION NACELLE,GRIS

RATELIER OUTILLAGE P/CAMION NACELLE,GRIS

ARSENAL BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $293.06 / CHAQUE
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
  • N° article EGO5710
  • N° de modèle du manufacturier 13699
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRâtelier d'outillage
  • Nb de poches externes8
  • Largeur hors tout3 po
  • Type de fermetureAucune
  • MatériauBâche
  • Série5710
  • Partie d'un système modulaireNon
  • Style de sacRâtelier d'outillage pour camion nacelle
  • Fond renforcéNon
  • Capacité de charge totale 50 lb
  • Hauteur hors tout 22 po
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Gris
  • Nombre de sacs 1
  • Caractéristiques 8 poches de différentes tailles (1 poche avec 6 emplacements pour clés, 1 poche avec une fermeture magnétique pour le petit matériel et 1 poche avec 3 emplacements pour tournevis), 1 étui pour marteau, 1 étui pour perceuse, 2 étuis latéraux pour les clés de charpentier et les barres de manchon
  • Nb de poches 8
  • Application primaire À suspendre des crochets de camion nacelle ou des rampes pour un accès pratique à l'équipement et pour éviter la chute d'objets
  • Lavable à la machine Non