!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE CÂBLE A/ TÊTE BOUTON, CLIQUET PLASTIQUE, -40C 105C, 15PO L/ 4.33PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

SANGLE CÂBLE A/ TÊTE BOUTON, CLIQUET PLASTIQUE, -40C 105C, 15PO L/ 4.33PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

HELLERMANN TYTON

SANGLE CÂBLE A/ TÊTE BOUTON, CLIQUET PLASTIQUE, -40C 105C, 15PO L/ 4.33PO DIA MAX, NYLON, PQ 50 close
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
SANGLE CÂBLE A/ TÊTE BOUTON, CLIQUET PLASTIQUE, -40C 105C, 15PO L/ 4.33PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

SANGLE CÂBLE A/ TÊTE BOUTON, CLIQUET PLASTIQUE, -40C 105C, 15PO L/ 4.33PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,53 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 113,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISL132-00011
  • N° de modèle du manufacturier 132-00011
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles standards de type sangle avec tête bouton sont en nylon avec verrouilage à cliquet en plastique. Elles peuvent être utilisées à des températures allant de -40C à 105C et peuvent maintenir des faisceaux jusqu'à 4.33 pouces de diamètre. Ces sangles mesurent 15 pouces de long et sont livrées en paquets de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle d'attache
  • Classe des attachesStandard
  • Largeur3/16 po
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Résistance à la traction467 N
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Diamètre de lot max.4,33 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 15,01 po
  • Longueur nominale 15 1/16 po
  • Couleur Noir
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 5/16 po
  • Plage de température - 40 degrés Fahrenheit à + 221 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 105 degrés Celsius)
  • Matériau de base (attaches de câbles) Nylon