!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN ¼ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 4½X2X7⅒ PO

TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN ¼ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 4½X2X7⅒ PO

BOSCH

TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN ¼ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 4½X2X7⅒ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN ¼ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 4½X2X7⅒ PO

TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN ¼ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 4½X2X7⅒ PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSGSR12V300FCB22
  • N° de modèle du manufacturier GSR12V-300B22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.42 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de perceuse/visseuse sans fil FlexiClick 12 V Max est équipé d’un mandrin sans clé interchangeable de ¼ pouce et d’une poignée pistolet. Il dispose d’un réglage de vitesse continue de 460 à 1 750 tr/min et d’un moteur sans balais. La trousse fonctionne à 12 V CC et mesure 4½ de longueur x 2 de largeur x 7⅒ pouces de hauteur. Il comprend un outil nu, deux batteries de 2 Ah et un chargeur.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de perceuse sans fil
  • Moteur sans balaiMoteur sans balai
  • Classe de perceuse sans filSous-compacte
  • Style d'embrayagePrécision 20+1
  • Vitesse minimale460 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) outil seul, (2) batteries, (1) chargeur
  • Capacité de la batterie(2) 2 Ah
  • Tension (V)12 VCC
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout6 po
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Taille de mandrin 3/8 po
  • Type de mandrin de perceuse Sans clé
  • Vitesse maximale 1 750 tr/min
  • Vitesse variable Oui
  • Nombre de réglages d'embrayage Précision 20+1
  • Nombre de piles incluses 2
  • Série de la batterie 12 V MAX
  • Chargeur inclus Charger inclus
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 1,6 lb
  • Marque de l'outil Bosch
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande