!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN DE ⅜ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 6X2X63/10 PO

TROUSSE PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN DE ⅜ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 6X2X63/10 PO

BOSCH

TROUSSE PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN DE ⅜ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 6X2X63/10 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN DE ⅜ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 6X2X63/10 PO

TROUSSE PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, MANDRIN DE ⅜ PO, 460 À 1 750 TR/MIN, 6X2X63/10 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSGSR12V300N
  • N° de modèle du manufacturier GSR12V-300N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette perceuse-visseuse compacte sans fil 12 V Max EC est fabriquée en Durashield et possède un mandrin sans clé métal/plastique de ⅜ de pouce. Elle possède deux réglages de vitesse variable de 460 à 1 750 tr/min. La trousse fonctionne à 12V CC et mesure 6 longueur x 2 largeur x 63/10 pouces de hauteur. Il comprend un attache de ceinture, un porte-embout à quatre pointes et quatre embouts résistants aux chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de perceuse sans fil
  • Moteur sans balaiMoteur sans balai
  • Couple min.0 po-lb
  • Matériau du mandrinMétal/plastique
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse maximale1 750 tr/min
  • Vitesse variableOui
  • Nombre de réglages d'embrayage20 Modes de perceuse et plus
  • Nombre de piles incluses0
  • Tension (V)12 VCC
  • Type de commandeDéclencheur
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout6 po
  • Couple max.300 po-lb
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Plage de couple 0 à 300 po-lb
  • Taille de mandrin 3/8 po
  • Classe de perceuse sans fil Compact
  • Style d'embrayage Réglable
  • Vitesse minimale 460 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse 2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Série de la batterie 12 V
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 1,6 lb
  • Marque de l'outil Bosch
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande