!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MORRILL

MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

MORRILL

Prix en liquidation :
$109.32 / CHAQUE

Votre prix : 218,64 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOS5R024
  • N° de modèle du manufacturier 5R024
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • HP1/60
  • Tension (V)115
  • Diamètre du corps3-3/10 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Roulements de moteurMonopièce
  • Longueur hors tout4-3/16 po
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du cercle de vissage9-17/32"
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse Non standard
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Intensité maximale (A) 0,30
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Longueur sans tige 3-1/4 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Aluminium
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Hz 60
  • Nombre d'arbres 1
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande