!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

GENTEQ

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

GENTEQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $698.59 / CHAQUE
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
  • N° article AOS6703
  • N° de modèle du manufacturier 6703
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct électronique
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Tension (V)208-230/277
  • Carcasse48
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.55 Degrees C
  • Longueur hors tout9-3/16 po
  • Conception de moteurModule de commande du moteur
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-2/3 po
  • Hz60/50
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 5
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Longueur d'arbre 3-15/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 2,6
  • Longueur sans tige 5-1/4 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Non
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Nombre d'arbres 1
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V