!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE,FIL,SERTI,SUPORT ARBRE,20000 TR/MIN MAX,DIAM BROSSE 3 PO/DIAM FIL 0.014 PO,ACIER INOXYDABLE

BROSSE,FIL,SERTI,SUPORT ARBRE,20000 TR/MIN MAX,DIAM BROSSE 3 PO/DIAM FIL 0.014 PO,ACIER INOXYDABLE

OSBORN

BROSSE,FIL,SERTI,SUPORT ARBRE,20000 TR/MIN MAX,DIAM BROSSE 3 PO/DIAM FIL 0.014 PO,ACIER INOXYDABLE close
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
BROSSE,FIL,SERTI,SUPORT ARBRE,20000 TR/MIN MAX,DIAM BROSSE 3 PO/DIAM FIL 0.014 PO,ACIER INOXYDABLE

BROSSE,FIL,SERTI,SUPORT ARBRE,20000 TR/MIN MAX,DIAM BROSSE 3 PO/DIAM FIL 0.014 PO,ACIER INOXYDABLE

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 270,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB11097
  • N° de modèle du manufacturier 11097
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à fils ondulés offre une action de pointe contrôlée et elle est hautement résistante à la corrosion et à la température. Elle peut être montée sur tige et a un régime maximum de 20 000 tr/min. Elle présente un diamètre de 3 po, une épaisseur de ¼ de po et un diamètre de fil de 0,014 po. Cette brosse en acier inoxydable est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur socle, des perceuses électriques, des outils pneumatiques et des outils électri

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse à cordon Crêpé
  • Diamètre de brosse3 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 1/4 po