!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,9000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.026 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,9000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.026 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,9000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.026 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,9000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.026 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,9000 TR/MIN MAX,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.026 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 665,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB26046
  • N° de modèle du manufacturier 26046
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1400
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fils noués offre une grande flexibilité, une sécurité maximale et un fonctionnement efficace à grande vitesse. Elle a une vitesse maximale de 9 000 tr/min, un trou d'arbre de 6 pouces, une largeur de face de 1/2 pouce et un diamètre de fil de 0,026 pouce. Cette brosse est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal et peut être montée sur un arbre.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Circulaire
  • Largeur de face1/2 po
  • Diamètre de brosse 6 po