!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,NOUÉ,20 000 TR/MIN MAX,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 596,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB26030
  • N° de modèle du manufacturier 26030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1400
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fils noués offre une grande flexibilité, une sécurité maximale et un fonctionnement efficace à grande vitesse. Elle a une vitesse maximale de 20 000 tr/min, un trou d'arbre de 4 pouces, une largeur de face de 5/16 de pouce et un diamètre de fil de 0,02 pouce. Cette brosse est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur socle et peut être montée avec un arbre fileté de 5/8 po-11.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Circulaire
  • Largeur de face5/16 po
  • Diamètre de brosse 4 po