!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS MÉT,NOUÉ,P/ ARB FILETÉ,FILETAGE 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS MÉT,NOUÉ,P/ ARB FILETÉ,FILETAGE 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

CGW ABRASIVES

BRS MÉT,NOUÉ,P/ ARB FILETÉ,FILETAGE 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL close
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
BRS MÉT,NOUÉ,P/ ARB FILETÉ,FILETAGE 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

BRS MÉT,NOUÉ,P/ ARB FILETÉ,FILETAGE 5/8 PO-11,6 PO DIA BRS/0.02 PO DIA FIL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 305,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW49641
  • N° de modèle du manufacturier 49641
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.84 lb

Informations sur le produit

Cette brosse métallique nouée en acier au carbone a un diamètre de 6 pouces et est conçue pour être utilisée avec un arbre fileté de 5/8 po-11. Elle a une vitesse maximale de 12 000 tr/min, une largeur de face de 1/4 de pouce et un diamètre de fil de 0,02 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Coupe à Fil Ondulé
  • Diamètre de brosse6 po
  • Type de soies Fils noués
  • Largeur de face 1/4 po