!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS MÉT,A/ RACLOIR,POIG CRT/DRTE,5 X 13 RANGÉES,11 3/8 PO LONG TT/5 1/2 PO LONG BRS,AC/BOIS

BRS MÉT,A/ RACLOIR,POIG CRT/DRTE,5 X 13 RANGÉES,11 3/8 PO LONG TT/5 1/2 PO LONG BRS,AC/BOIS

FELTON BRUSH

BRS MÉT,A/ RACLOIR,POIG CRT/DRTE,5 X 13 RANGÉES,11 3/8 PO LONG TT/5 1/2 PO LONG BRS,AC/BOIS close
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
BRS MÉT,A/ RACLOIR,POIG CRT/DRTE,5 X 13 RANGÉES,11 3/8 PO LONG TT/5 1/2 PO LONG BRS,AC/BOIS

BRS MÉT,A/ RACLOIR,POIG CRT/DRTE,5 X 13 RANGÉES,11 3/8 PO LONG TT/5 1/2 PO LONG BRS,AC/BOIS

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.00 / CHAQUE
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
  • N° article FLTSB702
  • N° de modèle du manufacturier SB702
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.505 lb

Informations sur le produit

Cette brosse à gratter dotée d'un grattoir en métal très résistant a une longueur totale de 11 3/8 pouces, une longueur de brosse de 5 1/2 pouces et une longueur de coupe de 1 1/8 pouce. La brosse a un manche en bois court et droit. Il y a 5 x 13 rangées de poils en fil d'acier au carbone avec un diamètre de remplissage de 0.014 pouce.

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesAcier au carbone
  • Longueur de manche/poignée5-1/2 po
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Longueur des soies 1 1/8 po