!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE MÉT,RAIN V,3 X 14 RANGÉES,13 3/4 PO L. TOT/5 3/8 PO L. BRS,GARN 1 1/2,INOX/BS

BROSSE MÉT,RAIN V,3 X 14 RANGÉES,13 3/4 PO L. TOT/5 3/8 PO L. BRS,GARN 1 1/2,INOX/BS

OSBORN

BROSSE MÉT,RAIN V,3 X 14 RANGÉES,13 3/4 PO L. TOT/5 3/8 PO L. BRS,GARN 1 1/2,INOX/BS close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BROSSE MÉT,RAIN V,3 X 14 RANGÉES,13 3/4 PO L. TOT/5 3/8 PO L. BRS,GARN 1 1/2,INOX/BS

BROSSE MÉT,RAIN V,3 X 14 RANGÉES,13 3/4 PO L. TOT/5 3/8 PO L. BRS,GARN 1 1/2,INOX/BS

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.22 / CHAQUE
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
  • N° article OSB54388
  • N° de modèle du manufacturier 54388
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Cette petite brosse métallique a une long. totale de 13 3/4 po, une long. de brosse de 5 3/8 po et une long. de garniture 1 1/2posSs. La brosse a un manche en bois séché au four a/une finition lisse. Il y a 3 x 14 rangées de poils en fil d'AC inox a/dia. de remplissage de 0,012 po.

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesAcier inoxydable
  • Longueur hors tout 13-3/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)